{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GWS 30-230 PB | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 2.800 W | |
Numero massimo giri | 6.500 min-1 | |
Filettatura di raccordo | M14 | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 59 mm | |
Peso | 5,9 kg | |
Lunghezza | 524 mm | |
Larghezza | 334 mm | |
Altezza | 139 mm | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Particolarità | Sistema di frenatura; Interruttore PROtection | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Codice del produttore | 06018G1100 |