• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

SCD0234-0913-0236SXC40 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 40xD

Codice art.: L24020 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 100
EAN / GTIN 7291075442205
Codice del produttore 9573109

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.236″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.234″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.234″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 9.45″ ,Overall Length (OAL) 11.417″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 9.134″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.236″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.234″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 9.45″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 11.417″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 9.134″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto