• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

SCD0281-1228-0315SXC40 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 40xD

Codice art.: L24020 103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24020 103
EAN / GTIN 7291075442236
Codice del produttore 9573129

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.315″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.281″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.281″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 12.6″ ,Overall Length (OAL) 14.567″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 12.283″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.315″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.281″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.281″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.281″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 12.6″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 14.567″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 12.283″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto