• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

SCD0234-0913-0236SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: L24020 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article L24020 100
EAN / GTIN 7291075442205
Réf. fabricant 9573109

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.234″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.234″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 9.45″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.417″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 9.134″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.234″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 9.45″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 11.417″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 9.134″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier