• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

H490 ANKX 120508PNTR IC830 Inserti bilaterali con 4 taglienti elicoidali (linea HELIDO 490)

Codice art.: L23910 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 17
EAN / GTIN 7291075240535
Codice del produttore 5605564

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.67 mm, Spessore inserto (S) 9.15 mm, Larghezza inserto (W1) 10 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.67 mm
  • Spessore inserto (S) 9.15 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto