• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

D3N 220-220-25.4R-10D Corpo fresa per teste a tre tagli con raffreddamento interno, gambo cilindrico, profondità di foratura 10xD

Codice art.: L23910 105330
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 105330
EAN / GTIN 7291075578157
Codice del produttore 3446141

Descrizione

Descrizione:

Punte per trapano modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 1″, diametro di taglio (DC) 0.866″, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 22, lunghezza totale (OAL) 12,52″, lunghezza di lavoro (LU) 8,8461″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 1″
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 0.866″
  • Diametro di taglio, max. (DCX): 0.905″
  • Diametro di taglio, min. (DCN): 0.866″
  • Diametro nominale 0.866″
  • Diametro stelo (DF): 1-1/4″
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 22
  • Inserire designazione (MIID): H3P 220-IQ
  • Lunghezza totale (OAL): 12.52″
  • Lunghezza punto (PL): 0.185″
  • Lunghezza ghiera (LPR): 10.32″
  • Lunghezza utile (LU): 8,8461″