Description:
Corps de perçage modulaires, diamètre de logement, côté machine (DCONMS) 1″, diamètre de coupe (DC) 0.866″, insert de coupe code de taille de siège (SSC) 22, longueur totale (OAL) 12.52″, longueur utile (LU) 8.8461″
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 1″
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 0 866″
- Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 0 905″
- Diamètre de coupe, min. (DCN): 0 866″
- Diamètre nominal 0,866″
- Diamètre de queue (DF): 1-1/4″
- Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 22
- Insérer la désignation (MIID): H3P 220-IQ
- Longueur totale (OAL): 12.52″
- Longueur du point (PL): 0 185″
- Longueur du collier (LPR): 10.32″
- Longueur utile (LU): 8,8461″