• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

D3N 220-220-25.4R-10D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: L23910 105330
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 105330
EAN / GTIN 7291075578157
Herstellernummer 3446141

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″, Schneidendurchmesser (DC) 0.866″, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22, Gesamtlänge (OAL) 12.52″, Nutzlänge (LU) 8.8461″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.905″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Nenndurchmesser 0.866″
  • Bunddurchmesser (DF): 1-1/4″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 220-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 12.52″
  • Point Length (PL): 0.185″
  • Kraglänge (LPR): 10.32″
  • Nutzlänge (LU): 8.8461″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb