• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spazzola a tazza, filo in inox da 0,30 mm (formato convenienza)

Codice art.: GG5732 60
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 7.31 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 5
Materiale guarnizione filo INOX
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5732 60
EAN / GTIN 4067263136132
Codice del produttore GG5732 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con filettatura interna M14.
Come n. art. 573205.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati