{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 2,44 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,65 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,6 m | |
Profondità pioli / gradini | 30 mm | |
Numero di gradini | 2×8 | |
Materiale | Travi e pioli in plastica rinforzata con fibra di vetro | |
Esecuzione scaletta | Pioli | |
Protezione antiespansione | grazie alle cinghie in perlon ad elevata resistenza | |
Accessibilità | Bifacciale | |
Elevata resistenza chimica | si | |
Peso | 13,8 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966060 2X8 | |
EAN / GTIN | 4003866412570 | |
Codice del produttore | 41257 |