{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.950 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 2 × 240 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 477 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.420 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 328 mm | |
Laghezza ripiano | 298 mm | |
Profondità ripiano | 477 mm | |
Peso | 38 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949723 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828723 |