• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Telaio base per banco da lavoro, larghezza / Modello: 1200/1Rmm

Codice art.: 934700 1200/1R
Sconto
CHF 261.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1200/1R
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

larghezza / Modello (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Compensazione altezza: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 200 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 630 mm
Tipo di esecuzione 1R
Tipo di prodotto Telaio base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934700 1200/1R
EAN / GTIN 4045197171917
Codice del produttore 934700 1200/1R
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo quadro in acciaio con viti di regolazione dell’altezza.

Uso:

Per l’alloggiamento di corpi n. art. 934750934862.

Per:

1 corpo Dim. 600 e 1 corpo aperto con fondo in lamiera arretrato Dim. 600.

Verniciatura:

Telaio base grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.