{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H | |
| Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 600 mm | |
| Profondità | 630 mm | |
| Tipo di prodotto | Struttura portante aperta per banco da lavoro |
| Codice articolo | 934750 600/540 | |
| EAN / GTIN | 4045197483911 | |
| Codice del produttore | 934750 600/540 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |