• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Alloggiamento morsa per banchi da lavoro KOMPAKT L e H, Larghezza / Altezza utile: 430/540mm

Codice art.: 934862 430/540

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza / Altezza utile (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 602 mm
Larghezza 432 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 579 mm
Larghezza utile 275 mm
Altezza utile sportello 540 mm
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934862 430/540
EAN / GTIN 4045197875778
Codice del produttore 934862 430/540
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento morsa per banchi da lavoro KOMPAKT L e H. Adatto per il montaggio del dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile n. art. 967565 con morsa da banco n. art. 967100, 967110. Sportelli richiudibili mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.