Piantane di supporto 481 mm

Codice art.: 928010 481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
134 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Dotazione massima con pannello forato 1× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Portata massima 50 kg
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

1× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

In caso di utilizzo di barre portaprese, ordinare il modulo portaprese n. art. 928460 Dim. CUT/OUT.
Non è possibile montare mensole per braccio di supporto né traverse.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori