{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso
|
|
| Capacidad de carga máx. |
50 kg
|
|
| Tipo de revestimiento |
Pared perforada
|
|
| Número de cables por columna portante máx. |
4
|
|
| Número de enchufes por lado interior de la columna portante máx. |
2
|
|
| Color |
gris
|
|
| Selección del color |
Colores GARANT
|
|
| Tipo de producto |
Columna soporte
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
Máximo/a
|
|
| Con revestimiento |
sí
|
|
| Pasacables |
sí
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
50 mm
|
|
| Anchura |
40 mm
|
|
| Profundidad |
100 mm
|
|
| Altura |
481 mm
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Grosor material |
1 mm
|
|
| Peso |
3 kg
|
| Número de artículo | 928010 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406112233 | |
| Número del fabricante | 928010 481 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |