• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cacciaspine, qualità normale verniciata, ⌀ Punta D: 14mm

Codice art.: 747000 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 14 mm
Norma DIN 6450 C
Lunghezza complessiva L1 150 mm
Lunghezza spina L2 50 mm
⌀ Gambo S 16 mm
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Superficie verniciata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747000 14
EAN / GTIN 4049002021060
Codice del produttore 451 014 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

DIN 6450.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.