Cacciaspine, qualità normale verniciata 10 mm

Codice art.: 747000 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 10 mm
Norma DIN 6450 C
Lunghezza intera L1 150 mm
Lunghezza spina L2 50 mm
⌀ Gambo S 12 mm
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Superficie verniciata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747000 10
EAN / GTIN 4049002002885
Codice del produttore R450 010 0

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

DIN 6450.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.
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
    ⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello