• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Borse portautensili per elettricisti in tessuto di nylon

Codice art.: 690850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Portautensili autobloccanti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Portautensili autobloccanti
Dimensione interna lunghezza 300 mm
Dimensione interna larghezza 120 mm
Dimensione interna altezza 320 mm
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 690850
EAN / GTIN 8024482189529
Codice del produttore 130170 M10
Produttore/persona responsabile GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrizione

Esecuzione:

Borsa in tessuto di nylon resistente e idrorepellente. Sistema di custodia brevettato con 2 pannelli portautensili estraibili e infrangibili e 2 scatole per minuteria.