Torba električara od najlonskog materijala

Artikl br.: 690850
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
  • Vrsta čuvanja alata: Stezni držač

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta čuvanja alata Stezni držač
Unutarnja dimenzija duljina 300 mm
Unutarnja dimenzija širina 120 mm
Unutarnja dimenzija visina 320 mm
Težina 1,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 690850
EAN / GTIN 8024482189529
Broj proizvođača 130170 M10

Opis

Izvedba:

Torba od otpornog nepromočivog najlona. Patentirani sustav pohrane s 2 izvlačive ploče s alatima, otporne na lom i 2 asortimana kutija za manje dijelove.