• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Elektriko krepšys iš nailoninio audinio

Prekės Nr.: 690850
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga nailonas
Svoris 1,3 kg
Užsegimas Sagtis
Įranga lentynos; Tekinimo laikiklis; detalių dėžutė; Rankena
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Hauptfläche; Akzentstreifen; Verschleifungen und Details
Spalva pilkas; raudona; juoda
Vidinis plotis 300 mm
Vidinis aukštis 320 mm
Vidinis gylis 120 mm
Savybė nepralaidus vandeniui
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 690850
EAN / GTIN 8024482189529
Gamintojo numeris PSS COMPACT BAG R
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Krepšys iš tvirto, vandeniui nepralaidaus nailoninio audinio. Patentuota įrankių laikymo sistema su 2 išimamais, tvirtais dėklais įrankiams ir 2 dėžutėmis smulkioms dalims.