• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Elektrikertasche aus Nylongewebe

Artikel-Nr.: 690850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tasche
Material Nylon
Gewicht 1,3 kg
Verschluss Schnalle
Ausstattung Fächer; Klemmhalter; Sortimentskoffer; Tragegriff
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Hauptfläche; Akzentstreifen; Verschleifungen und Details
Farbe grau; rot; schwarz
Innenmaß Breite 300 mm
Innenmaß Höhe 320 mm
Innenmaß Tiefe 120 mm
Eigenschaft wasserdicht
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690850
EAN / GTIN 8024482189529
Herstellernummer PSS COMPACT BAG R
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Tasche aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylongewebe. Patentiertes Aufbewahrungssystem mit 2 herausnehmbaren, bruchfesten Werkzeugtafeln und 2 Sortimentsboxen für Kleinteile.