Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica, con display separato e cavo di collegamento E-Torc QR 12 Nm

Codice art.: 655001 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 78.00 /pz.
  • CHF 283.00 /pz.
  • CHF 113.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 12 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie E-torc
Lunghezza complessiva L 263 mm
Campo di coppia 1,5 Nm - 12 Nm
Risoluzione 0,01 Nm
Peso 500 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Motore vibrante
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione; Limite elastico; Coppia residua
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma Norma interna
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 185,5 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 203 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 655001 12
EAN / GTIN 4002805936597
Codice del produttore 3034631

Descrizione

Esecuzione:

E-torc Q / QR è una chiave di misurazione elettronica e potente della coppia / angolo di rotazione, con tecnologia di sensori all’avanguardia e display TFT da 4,3 pollici. Controllo a scelta attraverso funzione touch o tasti hardware. Possibilità di visualizzazione di curve e analisi direttamente sullo strumento di misura. Possibilità di set di parametri con dati immagine.
I dati vengono scambiati tramite Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) o porta mini-USB tra la chiave dinamometrica e il software di controllo del PC fisso (da Windows® 7).
La segnalazione avviene otticamente, tramite barre di scorrimento, acusticamente tramite suono di beep e sensorialmente, tramite vibrazioni. Possibilità di visualizzare il contatore del carico nonché la data dell’ultima taratura eseguita mediante menu.
Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

  • Controllo della coppia
  • Controllo della copia / dell’angolo di rotazione
  • Controllo limite elastico: determinazione del limite elastico del collegamento a vite in base al quoziente del differenziale.
  • Coppia residua: tutte le procedure conformi a VDI/VDE 2645 Foglio 3.
  • Allentare / serrare: determinazione del valore della coppia di un collegamento a vite, ad esempio dopo il carico di lavoro.

Uso:

Utilizzabile come chiave per l’analisi e il controllo qualità. E-torc Q / QR fa risparmiare la costosa preparazione di una prova. Le prove di avvitamento per la determinazione delle specifiche di serraggio possono infatti essere eseguite e documentate direttamente sul componente.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusi cricchetti intercambiabili ad inserimento, cavo di carica, cavo per la trasmissione dati, memoria da 4 GB, chiavetta USB con documentazione, manuale d’uso e software di misurazione e controllo.
Con display e cavo di collegamento in scatola GEDORE.

Nota:

Rispettare i diversi requisiti specifici del paese!
Accessori su richiesta.
Articolo non fornibile in Italia.