Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale 8 mm

Codice art.: 643450 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 100 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Con testa sferoidale si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643450 8
EAN / GTIN 4018754007356
Codice del produttore 03280008

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Uso:

Per avvitare con angolazione fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.