Cricchetto reversibile con testa snodata, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido

Codice art.: 632335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 161 mm
Numero di denti 20
Angolo di lavoro 18 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Codice del produttore 132830 12X1

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.