Chiave a bussola con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 6 mm

Codice art.: 622170 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Apertura 6 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza complessiva 195 mm
Lunghezza lama 90 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622170 6
EAN / GTIN 7610733269181
Codice del produttore 8200.6 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript