Set di chiavi a bussola, piegate 11

Codice art.: 621346 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 11
Angolo ca. 90 grado - 95 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Aperture uguali da entrambi i lati si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621346 11
EAN / GTIN 4062406750770

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale da entrambi i lati. Esagono su entrambi i lati Dim. 6 e 7, a partire dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegato a circa a 90-95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 621341: Dim. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi