{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 274 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 60 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 66 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197159380 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 27X30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 12.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Apertura bocca massima b1 | 60 | 60 | 60 |
Apertura bocca massima b2 | 66 | 66 | 66 |
Altezza bocca massima h | 10 | 10 | 10 |
Apertura 1 | 27 | 27 | 27 |
Apertura 2 | 30 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |