Mola abrasiva a rete Xtract™ 310W 150

Codice art.: 567825 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 310W
Materiale abrasivo Ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Denominazione originale prodotto 310W
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567825 150
EAN / GTIN 4054596900059
Codice del produttore 7100251949

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Rettifica senza polvere: ingombro di lavoro e impatto ambientali minimi.
  • Nessun intasamento della mola abrasiva (si evitano difetti superficiali, accumuli di polvere).
  • Garanzia di superfici migliori con consumo ridotto di materiale abrasivo.
  • Elevata efficacia − la capacità di asportazione aumenta notevolmente in base alla superficie.

Uso:

Smerigliatura di vernici, stucco, mani di fondo, materie plastiche (rinforzate con fibra), leghe di alluminio e di metalli non ferrosi, componenti di mobili.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello