{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | 310W | |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 320 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto a rete | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 150 mm | |
Denominazione originale prodotto | 310W | |
Velocità periferica massima | 40 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |
Codice articolo | 567825 320 | |
EAN / GTIN | 4054596899957 | |
Codice del produttore | 7100251181 |