Disco abrasivo lamellare speed CER piatto 120

Codice art.: 565234 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
304 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 120
Rivestimento abrasivo di raffreddamento si
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565234 120
EAN / GTIN 4062406159306

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
  • Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di truciolatura per unità di tempo e una durata elevata.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.