Lime diamantate flessibili D64 µm

Codice art.: 529112 D64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Grado di finezza fine
Dimensione 35×350 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 0,7 mm
Lunghezza 350 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529112 D64
EAN / GTIN 4007220955918
Codice del produttore 4007220955918

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima diamantata flessibile, con rivestimento in grana abrasiva al diamante su entrambi i lati. Altezza con rivestimento 0,7 mm.

Uso:

Ideale per lavori di rettifica su superfici concave e convesse.

Nota:

Le lime diamantate si possono pulire nel petrolio mediante una spazzola metallica (ad es. n. art. 576000).