Bilancia sospesa modello CH 50P kg

Codice art.: 479430 50P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 200.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Campo massimo di pesatura 0 kg - 50 kg
Risoluzione 50 g
Denominazione originale prodotto CH
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Alimentazione Funzionamento a batteria
Larghezza corpo 90 mm
Profondità corpo 30 mm
Altezza corpo 176,5 mm
Peso netto 0,35 kg
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479430 50P
EAN / GTIN 4045761027190
Codice del produttore CH 50K50

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo semplice mediante 3 tasti.
  • Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.
  • Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.
  • Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.