Livella a bolla in metallo leggero 200 mm

Codice art.: 467490 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione superficie di contatto prismatica
Materiale corpo Alluminio
Risoluzione 0,6 mm/m
Lunghezza 200 mm
Larghezza 22 mm
Altezza 22 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467490 200
EAN / GTIN 4030616369204
Codice del produttore 0

Descrizione

Esecuzione:

Livella a bolla compatta in metallo leggero e alluminio. Superficie di contatto piana e prismatica. Precisione uniforme grazie al montaggio senza tensioni della bolla in vetro rettificata con scala.

Uso:

Per una facile regolazione delle superfici orizzontali e degli alberi.