Niveau à bulle en alliage léger 200 mm

Réf.: 467490 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution surface de mesure prismatique
Matériau boîtier Aluminium
Lecture 0,6 mm/m
Longueur 200 mm
Largeur 22 mm
Hauteur 22 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467490 200
EAN / GTIN 4030616369204
Réf. fabricant 0

Description

Exécution:

Niveau à bulle compact en aluminium. Surfaces de mesure planes et prismatiques. Précision constante grâce au montage sans tension de la fiole en verre rectifiée avec graduation.

Utilisation:

Pour l'alignement aisé d'arbres et de surfaces perpendiculaires.