Impugnature per tamponi di misura OD 105 mm

Codice art.: 435160 105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo filettato calibro/supporto M10×1
⌀ Asta 12 mm
Lunghezza supporto 105 mm
Tipo di prodotto Supporto per calibri a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435160 105
EAN / GTIN 2050001041562
Codice del produttore 32000070

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature pertamponi di misuraOD con raccordo filettato M10×1. Per il collegamento diretto a tutti i tamponi di misura OD, ⌀ asta 12 mm.

Nota:

Supporto per tastatori elettrici e in esecuzione rinforzata (⌀ barra 18 mm), nonché supporto con ritorno per un miglior scarico dei contatti di misura disponibile su richiesta.