{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Risoluzione | 0,00005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth® | |
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Forza di misura | 0,65 – 0,90 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale corpo | Alluminio | |
| ⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
| Spessore della cassa | 32,9 mm | |
| Asola sul fondello del comparatore | no | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo | 434342 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406720193 | |
| Codice del produttore | 434342 12,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |