• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Micrometro digitale rapido per interni XT Holematic con Bluetooth®, Campo di misura: 10-12,5mm

Codice art.: 428702 10-12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 29.25 /pz.
  • CHF 58.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 10 mm - 12,5 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 1,9 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App
Profondità di misura standard 58 mm
Profondità di misura con prolunga 134 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428702 10-12,5
EAN / GTIN 5051102207762

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all’impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Pistola di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Download & documenti

Prodotti correlati