Calibro a corsoio digitale Carbon 1000 mm

Codice art.: 415400 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 83.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 66
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 1.000 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 66
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Peso 1,25 kg
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria SR44
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415400 1000
EAN / GTIN 4946368125275
Codice del produttore 552-304-10

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.
Con corsoio di manovra per forza di misura costante. Ultraleggero. Valore nominale preimpostabile (Preset), commutazione tra misura per interni ed esterni (Offset).

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi