• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calibro a corsoio digitale da officina HCT IP67 con becchi di misura, Campo di misura: 300mm

Codice art.: 415371 300
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 25.70 /pz.
  • CHF 30.40 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ± 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Puntali di misura si
Lunghezza dei becchi 100 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 10 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows
Altezza cifre display LCD 11,5 mm
Spegnimento automatico si
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti Temprato
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415371 300
EAN / GTIN 4069515008167
Codice del produttore 415371 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Compatibile con l’app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché l’app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).
Calibro a corsoio digitale da officina, IP67. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

‌Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Warning:

Uso previsto
  • Calibro digitale per misurazioni precise di lunghezze e distanze in applicazioni industriali e artigianali.
  • L’apparecchio è destinato esclusivamente alle seguenti operazioni di misurazione: misurazioni esterne con becchi esterni, misurazioni interne con becchi interni, misurazioni nell’intervallo di 300 mm o 500 mm a seconda del modello, misurazioni con risoluzione di 0,01 mm. L’apparecchio è dotato di connettività Bluetooth per la trasmissione dati a dispositivi esterni.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto