{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
Bundmutter
|
|
| Unidad de ancho de llave |
Sistema métrico
|
|
| Ancho de llave s |
21 mm
|
|
| Medida entre vértices e |
23,36 mm
|
|
| Altura total h |
21 mm
|
|
| Modelo |
Con manguito / brida
|
|
| Diámetro collar/brida d1 |
28 mm
|
|
| Altura collar/brida a |
4,5 mm
|
|
| Tamaño de rosca d |
M14
|
|
| Tipo de producto |
Tuerca
|
|
| Tipo de rosca |
Rosca normal ISO métrica
|
|
| Material |
acero
|
|
| Clase de resistencia |
10
|
|
| Norma |
DIN 6331
|
|
| Forma de la tuerca |
Hexágono
|
| Número de artículo | 375390 M14 | |
| EAN / GTIN | 4020772082246 | |
| Número del fabricante | 82248 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |