Matice s nákružkem, Závit: M14

Artiklové číslo: 375390 M14
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
436 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bundmutter
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 21 mm
Rohový rozměr e 23,36 mm
Výška celková h 21 mm
Provedení S lemem / přírubou
Průměr nákružku/příruby d1 28 mm
Výška nákružku/příruby a 4,5 mm
Rozměr závitu d M14
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 10
Norma DIN 6331
Tvar matice Šestihran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375390 M14
EAN / GTIN 4020772082246
Číslo výrobce 82248
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Matice s nákružkem (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.
Soustruženo a frézováno.

Norma:

DIN 6331

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.