• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsa a 5 assi Xpent, Modello: 0

Codice art.: 361100 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Campo di serraggio S1 6 mm - 88 mm
Campo di serraggio S2 84 mm - 168 mm
Campo di serraggio S3 159 mm - 243 mm
Campo di serraggio S4 239 mm - 301 mm
Lunghezza L 362 mm
Altezza corpo base c 125 mm
c1 85 mm
Larghezza B 100 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Altezza h 40 mm
Forza di serraggio fino a max. 32 kN
Coppia massima 65 Nm
Peso 19 kg
Dimensione apertura 5 mm; 8 mm
Prolunga grande per mandrino 80
Codice a colori per accessori adatti Xpent0
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Codice del produttore 361100 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.
  • Sistema di serraggio modulare flessibile.
  • Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
  • Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.
  • Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.
  • Campo di serraggio e range di regolazione variabili.
  • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
  • Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.

Uso:

Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.
Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

Fornitura:

Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile.

Accessori speciali:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110, ganascia intermedia n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghe per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123361138.

Nota:

Ganasce riportate adatte n. art. 361123361137 e inserti di serraggio n. art. 361140361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un’ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell’utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare per operazioni di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto