{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 315 mm | |
Passaggio E | 103 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 95 mm | |
Altezza con griffe H2 | 141 mm | |
⌀ Centraggio B | 260 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Chiave quadro maschio K | 14 mm | |
Peso | 52,3 kg | |
Numero massimo giri | 2.300 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Codice del produttore | 185329 |