Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 160 mm

Codice art.: 312505 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Materiale Acciaio
⌀ Esterno A 160 mm
Passaggio E 42 mm
Altezza senza griffe H1 65 mm
Altezza con griffe H2 91 mm
⌀ Centraggio B 125 mm
Profondità di centraggio C 4 mm
Chiave quadro maschio K 10 mm
Peso 9,2 kg
Numero massimo giri 4.600 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 312505 160
EAN / GTIN 4019208026626
Codice del produttore 185326

Descrizione

Esecuzione:

  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Forgiato, quindi lunga durata e adatto per macchine con numero di giri elevato.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Acciaio

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell’esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedin. art. 314100315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Esterno A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello