{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-F 63 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 24 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306563 32 | |
EAN / GTIN | 4045197587886 | |
Codice del produttore | 306563 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-F 63 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 207.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 177.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 205.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 208.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
240.00 CHF
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 164.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |