{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | HSK-F 63 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 88 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306563 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587893 | |
Codice del produttore | 306563 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-F 63 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 253.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 175.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 198.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 218.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 172.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-F 63 corto | HSK-A 63 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |