{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260190 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878109 |