Il existe une alternative à ce produit

CC. T 09T304 PR1225

Réf.: 260097 PR1225

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SK
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260097 PR1225
EAN / GTIN 4960664713387
Réf. fabricant TKE01432

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier