TNMG 160404 PR015S

Codice art.: 251472 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR015S
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251472 PR015S
EAN / GTIN 4960664837458
Codice del produttore TLJ06276

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello